© AS Würth 06/24 • Maksimum “h” mõõt tohib olla 13mm • Kui mõõt on väiksem, ei tohi ankrut rohkem kasutada Soovitatav kruvi: ASSY Combi Kood 0158 712 180 Kood 0184 000 13 Koormuse tase t Kaal kg a mm c mm d mm e mm f mm g mm h mm 1,0–1,3 0,7 12 165 130 30 40 5 13 TRANSPORDIANKUR Transpordiankur ketilüli ja põikühenduse piirikuga Koos ASSY® Kombi kruviga on süsteem saanud eksperthinnangu. Funktsioon ja kasutamine • Puidust ehitusdetailide tõstmiseks koos ASSY® Kombi kruviga • Ka koormatult on igasugune pöörd-, kallutus- ja viibutusliikumine võimalik ning ohutu • Tõsteankruga on võimalik ohutult ja lihtsalt tõsta igasuguseid puitehitusdetaile • Toote kohta on olemas ekspertiisiakt. Leiate selle aadressilt www.wuerth.de,rubriik: Meine Branche Ingenieure, Planer, Architekten/Zulassungen/ • Tõsteankur vastab EL masinaehitusdirektiivile (89/392/EMÜ) i.d.F.93/44/EMÜ. Hooldamine • Vähemalt kord aastas tuleb lasta tõsteankrut kasutajaettevõtte spetsialistil/ohutusvolinikul kontrollida. Lisaks igasugustele kahjustustele tuleb eelkõige määrata kindlaks kulumisaste. • Tõsteankrute muudatused ja remont, eriti keevitustööd on keelatud! • Ohutuse tagamiseks tohib kruvisid kasutada ainult ühekordselt. Materjal Kollaseks tsingitud teras (A2C). 107
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=