98 PRINTERIGA AKUTESTER Intelligentne akude (6 – 12 V) ja laadimissüsteemide (12 – 24 V) tester koos printeriga Testida saab kõiki levinud akutüüpe VRLA / GEL / AGM / SLA / SLI / CALCIUM Vastupidi polaarsuse kaitse Hoiab ära lühise kaablite valesti paigaldamisel Testimiseks ei pea akut auto küljest eemaldama Aku parameetrid on mõõdetavad sekunditega Vajaliku mõõtmisprotsetuuri saab teha kliendi kohaloleku ajal ja koos kliendiga saab otsustada järgnevate tegevuste üle Pinge mõõtmine alates 1,5V Saab teostada ka tühjenenud aku kontrollimist Mõõtmistulemused kuvatakse ekraanil Integreeritud termoprinter Aku parameetreid saab dokumenteerida Testril on oma toiteallikas (patareid) Testimine ei mõjuta aku laetust 16-kohaline taustvalgustusega LCD ekraan Menüü mitmes keeles (GB/FR/ES/DE/ IT/PT/JP) Määrata saab kellaja ja kuupäeva Vastab standarditele: SAE/EN/ IEC/DIN/JIS/RoHS Mõõtevahemikud: 40–2000 CCA (SAE) 40–2100 CCA (EN) 30 –1500 CCA (IEC) 25 –1300 CCA (DIN) Vastavalt aku tüübile (JIS) Mõõtmistolerants ± 5 % külmkäivitusvool (CCA) ± 0,05 V Täiendav toode Kood Akutestri paber 0764 95 002 Kood 0772 800 100 Toiteallikas 4 x AA patareid (LR6) Kaablite pikkus 1,7 m Mõõtmed 250 x 135 x 65 mm Kaal 1824 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=