107 © AS Würth 08/24 TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER BLADE Kood 0827 940 310 Põhivalgusti valgusvoog 100–1000 lm Kohtvalgusti valgusvoog 150 lm Värvitemperatuur 6000 K Laadimisaeg 4 h Põlemisaeg 2–10 h, kohtvalgustil 9 h Aku 3,7 V, 2600 mAh Kaitseklass IP 65 Mõõdud 360 x 65 x 40 mm Kaal 268 g • Aku indikaator • Põhi- ja kohtvalgusti • Valgusti alumises otsas on tugev magnet ja riputuskonks • 120° painutatav valgusti pea • Valgusti pea paksus on 9 mm • Komplektis vooluadapter ja USB-C laadimiskaabel
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=