Würth kataloog

100 LED TÖÖVALGUSTI 40 W • SMD LED elementidega valguspaneel, mille valgusviljakus ulatub kuni 130 lm/W • Hästi valgust hajutav matistatud opaalist klaas • Laia valgustusnurgaga • Maanduskontaktidega kaks pisitkupesa • Tugijalg on lihtsalt seadistatav • Madal energiatarve • Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle • Ülimalt vastupidav BQ-F kaabel • Valmistatud Saksamaal Kood 0981 180 501 Valgusti valgusvoog 4000 lm Lambi valgusvoog 5300 lm Nominaalvõimsus 40 W IP kaitseklass IP 54 Löögikindlus klass IK08 Kaitseklass I Min/max nimipinge 220 / 240 V/AC Min/max sagedus 50 / 60 Hz Kaabli tüüp H07BQ-F3G1.5 mm² Toitekaabli pikkus 5 m Pistikuühendus 2 x schuko (max 2 kW) Kasutustemperatuur -20 °C ... +40 °C Mõõdud (P x L x K) 300 x 320 x 125 mm 4000 lm

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=