109 © AS Würth 08/24 WÜRTH LED TASKULAMP 190 luumenit Kood 0827 901 • Vastupidav ABS korpus • 3 x AAA patareid • Põlemisaeg kuni 8 h • Muudetav fookus • Kaitseklass IP56 • Pikkus 130 mm, Ø 40 mm, kaal 75 g PLIIATSLAMP 6+1 LED Kood 0827 500 021 • Aku indikaator • Põhi- ja kohtvalgusti • Tugev magnet tagaküljel • Mõõdud 176 x 23 x 20 mm • Valgusvoog 150/70 lm • Põlemisaeg 3/6 h • Laadimisaeg 2,5 h • Aku 3,7 V / 800 mAh Li-PO • Töötemperatuur -10°C ... +40 °C • Kaitseklass IP 20 • Värvieraldusindeks (CRI): 70 Komplekt sisaldab Valgusti, AC/DC adapter, kaabel, kasutusjuhend.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=