Würth kataloog

102 TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER 32 W Tugev Alumiiniumist korpus on äärest kaitstud kummist ümbrisega. COB LED Täisvõimsus kohe saadaval. Pistikupesa Maksimaalne koormus 1300 W. Tugijalg Võimaldab seadistada valgustit sobiva nurga all, paigaldada seinale või kasutada koos statiiviga. Kood 0981 400 1 Komplekt sisaldab Kasutusjuhendit Värvieraldusindeks (CRI) 70 Valgusvoog 3300 lm Värvitemperatuur 5700 K Võimsus 32 W Kaabel H07RN-F, 3G 1,5 mm2, 5 m Tööpinge AC 100-240 V Valgustusnurk 90° Löögikindlus klass IK 09 IP IP 54 Töötemperatuur -10 °C ... +40 °C Mõõdud (P × L × K) 221 × 221 × 102 mm Kaal Umbes 2,4 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=