111 © AS Würth 08/24 Kood 0827 807 201 Lainepikkus 395 - 410 nm Patarei / aku tüüp Micro AAA; LR03; AM4 Patareide / akude arv 3 tk Kaitseklass IP 67 Pikkus 125 mm Korpuse materjal Alumiinium Kaal 193 g UV LED TASKULAMP Kasutamiseks UV värvainega lekete tuvastamiseks sõidukite konditsioneerisüsteemides Lihtsam lekete tuvastamine kui standardse sinise valgusega UV-A pikad valguslained tekitavad tõelise UV valguse. Tugev korpus ja suur korrosioonikindlus Korpus on valmistatud kvaliteetsest 6061 T6 alumiiniumsulamist. Kullatud kontaktid • Ei teki korrosiooni • Hea kontakt, väike takistus Komplektis sisaldub vööhoidik. Kasutamine Kiire ja lihtne lekkekohtade tuvastamine mootoritel, käiguosal, jahutussüsteemides, hüdraulikasüsteemides, roolivõimendusel ja konditsioneerisüsteemides kasutades UV lekkeavastusaineid. Tähelepanu Ära kunagi suuna valguskiirt enda ega teiste isikute silma. Enne kasutamist loe kaasasolevat kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid. OTSMIKULAMP ERGOPOWER SENSOR • Kaks lülitit: 100 lm / 280 lm / OFF 280 lm viiperežiim • Peapaelal silikonist riba • Reguleeritav kaldenurk Kood 0827 809 635 Komplekt sisaldab Kasutusjuhend × 1 USB kaabel × 1 Värvieraldusindeks minimaalselt (CRI) 80 Valgusvoog 280/100 lm Värvitemperatuur 6500 K Vooluallikas LiPo aku 3,7 V, 1500 mAh Võimsus 3 W Laadimisaeg 2,5 h Põlemisaeg 2–5,5 h Kaitseklass IP 65 Löögikindlus klass IK07
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=