Würth kataloog

104 TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER MINI 10 W Väikeste mõõtudega vastupidav ja võimas töövalgusti SMD LED Tõhus jahutus tagab ühtlase valgustaseme. Kaks valgusrežiimi 1000 lm ja 500 lm Lülitusrežiimid 100% / 50 / OFF Laadimistaseme indikaator Neli eraldi märgutuld. Laadimine USB-C Valgustit saab kasutada ka laadimise ajal. Magnetitega tugijalg Kood 0981 504 118 Komplekt sisaldab Kasutusjuhend × 1 AC/DC adapter × 1 Värvieraldusindeks (CRI) 70 Valgusvoog 1000 / 500 lm Värvitemperatuur 5600-6500 K Võimsus 10 W Vooluallikas Li-ion taaslaetav aku 7.4 V, 4.4 Ah Tööpinge AC 100–240 V, DC 5 V (1 A) Valgustusnurk 90° Laadimisaeg 4,5 h Põlemisaeg 3 h täisvõimsusel, 6 h nõrgemas režiimis IP IP 67 Töötemperatuur -10 °C — +40 °C Löögikindlus klass IK09 Mõõdud (P × L × K) 144 × 100 × 45 mm Kaal Umbes 0,4 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=