113 © AS Würth 08/24 SUPRABEAM Q1R PLIIATSLAMP Kood 0827 806 234 Valgusvoog 550 / 125 - 6 lm Põlemisaeg 1 h / 2 h 15 min - 50h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 20° - 70° / 100 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Po 10780 720mAh (2,66Wh), 3,7V Kaitseklass IP 20 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 144 x ∅ 15 mm Kaal 48 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Aku, laadimiskaabel ja kasutusjuhend Klassikalise välimusega võimas pliiatslamp • Elektrooniline lüliti – hämardamine – max võimsus – mälu, viimati kasutatud võimsus • Reguleeritav HyperfocusTM • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi • Sisseehitatud Li-Po aku on laetav läbi USB-C laadimispordi • NB! Aku ei ole vahetatav Lisatoode Kood Valguse suunaja 900 9500 009 615 Akupank 10000mAh 0837 900 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=