106 TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER PEN+ • Aku indikaator • Põhi- ja kohtvalgusti • Tugevad magnetid • Põlemisaeg 1,5–3,5 h, kohtvalgusti 4 h • Töötemperatuur -10 °C ... +40 °C • Valgustit saab laadida nii USB C kaabliga kui ka juhtmevaba laadimisalusega Kood 0827 940 117 Põhivalgusti valgusvoog 100/250 lm Kohtvalgusti 70 lm Värvitemperatuur 6500 K Aku 3.7 V, 1050 mAh, 3,89 Wh, Li-Ion Laadimisaeg USB C 2 h / juhtmevaba laadimine 2,5 h Põlemisaeg 2,5/6 h, kohtv. 10 h Kaitseklass IP 54 Löögikindlus klass IK 08 Mõõdud 192 x 30 x 22 mm Kaal 205 g Täiendavad tooted Kood Juhtmevaba laadimisalus 1 0827 940 991 Juhtmevaba laadimisalus 2 0827 940 992
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=