115 © AS Würth 08/24 SUPRABEAM Q3R V20 TASKULAMP Klassikalise välimusega töökindel ja võimas taskulamp • IP68 – tolmukindel, veekindel kuni 2 m sügavuses vees • Elektrooniline lüliti • Reguleeritav HyperfocusTM • Elektrooniline mikrokontroller • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi • Akul eraldi laadimisport Kood 0827 806 233 Valgusvoog Max 1100 lm / reguleeritav 600 – 6 lm Põlemisaeg Max 1 h 45 min / reguleeritav 2 h 15 min – 300 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 15° - 70° / 200 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Ion 18650, 3000mAh (10,8Wh), 3,6V Kaitseklass IP 68 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 122 x ∅ 26,5 mm Kaal 130 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Aku, laadimiskaabel, käepael, vöökott ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Värvifiltrid 1739 950 014 Aku 0827 600 216 Valguse difuusor 1739 950 028 Akupank 10000mAh 0837 900 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=