Kokkupressimistoimega kruvi. Optimaalne plaatmaterjalide jaoks. Eriti sobiv siseviimistlustöödeks ja mööbli valmistamiseks Kruvipea all paikneva keermega surutakse elemendid omavahel optimaalselt kokku. Sellega välditakse prao tekkimist detailide vahele või tavalise puitlaastplaadi kruvi peitpea süvistamist liiga sügavale detaili sisse. Kruvi ülekeeramine on kruvipea-aluse keerme tõttu peaaegu võimatu. RW®-kruvipea Asümmeetriline harvkeere Kiireks sissekruvimiseks Peitpea ja freestaskud Puhtaks süvistamiseks Kruvipea-alune keere Tugevaks kokkutõmbamiseks Sümmeetriline teravik Kiireks sisselõikumiseks ASSY 4 P Värvus RAL nr Kood Pakend Valge 9010 0590 720 101 500 Helehall 7035 0590 720 102 Tumehall 7037 0590 720 104 Safranikollane 1017 0590 720 106 Beež 1011 0590 720 108 Pruun 8001 0590 720 109 Kollakaspruun 8007 0590 720 110 Mahagon 8016 0590 720 111 Must 9005 0590 720 112 Ø d mm l mm lg mm dh mm x mm Otsik Kood Pakend 3,5 30 15,0 7,0 4,0 RW20 0190 403 530 1000 35 15,0 9,0 0190 403 535 40 23,0 6,0 0190 403 540 500 45 23,0 11,0 0190 403 545 50 23,0 16,0 0190 403 550 60 30,0 19,0 0190 403 560 4,0 30 15,0 8,0 4,0 0190 404 30 35 15,0 9,0 0190 404 35 40 23,0 6,0 0190 404 40 45 23,0 11,0 0190 404 45 50 23,0 16,0 0190 404 50 60 30,0 19,0 0190 404 60 250 70 30,0 29,0 0190 404 70 200 4,5 50 21,0 8,9 16,0 0190 404 550 250 60 28,0 19,0 0190 404 560 70 28,0 29,0 0190 404 570 200 ASSY KRUVI KATE RW/AW 20 ETA-11/0190 108
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=