Würth kataloog

108 TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER Ergopower Compact • Kahekomponentne käepide • Äärmiselt kõrge valgusviljakus ja intensiivsus • Väga laia valgustus nurk • Kaitseklass IP 65 • Reguleeritav kaldenurk • Põhivalgusti 5 W ja kohtvalgusti 2 W • Suure võimsusega LED-tehnoloogia • Aku laetuse indikaator • Tugevad magnetid valgusti tagaküljel ja alumises otsas • Riputuskonks • Randmepael Kood 0827 940 240 Põhivalgusti 450 lm Kohtvalgusti 150 lm Värvieraldusindeks (CRI) 70 Värvitemperatuur 6000 K Vooluallikas Li-Ion aku: 3,7 V, 2100 mAh, 7,56 Wh Laadimisaeg 4 h Põlemisaeg 2,5 / 5 h Kaitseklass IP 65 valgusti / IP 20 laadija Löögikindlus klass IK 08 Töötemperatuur -10 °C — +40 °C Mõõdud 43,5 x 37,5 x 230 mm Komplekt sisaldab Kasutusjuhend × 1; AC/DC adapter × 1 Ergopower Boost • Kahekomponentne käepide • Äärmiselt kõrge valgusviljakus ja intensiivsus • Väga laia valgustus nurk • Kaitseklass IP 65 • Reguleeritav kaldenurk • Põhivalgusti 10 W ja kohtvalgusti 3 W • Suure võimsusega LED-tehnoloogia • Aku laetuse indikaator • Tugevad magnetid valgusti tagaküljel ja alumises otsas • Riputuskonks • Randmepael Kood 0827 940 450 Põhivalgusti 1000 lm Kohtvalgusti 300 lm Värvieraldusindeks (CRI) 70 Värvitemperatuur 6000 K Vooluallikas Li-Ion aku: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh Laadimisaeg 5 h Põlemisaeg 2,5 / 8 h Kaitseklass IP 65 valgusti / IP 20 laadija Löögikindlus klass IK 08 Töötemperatuur -10 °C — +40 °C Mõõdud 59,0 x 43,0 x 275 mm Komplekt sisaldab Kasutusjuhend × 1; AC/DC adapter × 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=