117 © AS Würth 08/24 SUPRABEAM Q5XR TASKULAMP Lisatoode Kood Aku 0827 600 214 Kood 0827 806 250 Valgusvoog Max 1000 lm / reguleeritav 1000— 1 lm Põlemisaeg Max 3 h 40 min / reguleeritav kuni 950 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 10° /70° / 280 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Ion aku, 3,7 V, 3300 mAh, 12,21 Wh Kaitseklass IP X4 Töötemperatuur -20 °C — +35 °C Mõõdud 157 x ∅ 39 mm Kaal 177 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Randmepael, vöökott, USB kaabel, laadimisdokk, aku (18650) ja kasutusjuhend Suure valgusvõimsuse ja laadimisdokiga taskulamp • Elektrooniline lüliti – hämardamine – max võimsus – mälu (viimati kasutatud) • Uudne alalispingemuundur, tagab väiksema soojuse eraldumise ja see vähendab oluliselt energiakulu • Reguleeritav HyperfocusTM • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LEDeelementi
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=