110 MOOTORIRUUMI LED VALGUSTI • Sobib kapotile laiusega 110-190 cm • 63 LED, 10 W • Kaks erinevat valguse astet • Aku indikaator • Uusim liitium-ioon aku tehnoloogia: lühike laadimisaeg, pikk põlemisaeg • Komplekti kuulub toiteallikas USB-/Mini-USB kaabel Komplekt sisaldab Lamp, AC/DC adapter, kasutusjuhend. Kood 0827 940 750 Värvieraldusindeks (CRI) 70 Valgusvoog 1000/500 lm Max põlemisaeg 6 h Laadimisaeg 4 h Võimsus 5 W IP kaitseklass IP 65 Kaitseklass Kaitseklass III / ohutusväline pinge Nimipinge 5 V/DC Aku laetavus/aku läbilaskevõime 4400 mAh Min/max laadimispinge 5-5 V/DC Min/max töötemperatuur 10 °C ... 40 °C Laius x kõrgus x sügavus 1153 x 86 x 67 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=