119 © AS Würth 08/24 Lisatoode Kood Värvifiltrid 9500 009 612 Aku 9501 000 137 SUPRABEAM Q7XRS TASKULAMP Q7XRS on Suprabeam-i taskulampide lipulaev, pakkudes suurt valgusvõimsust ja pikka tööaega • Reguleeritav HyperfocusTM • Alumiiniumist korpus • Programmeritav elektrooniline lüliti • Uudne alalispingemuundur, tagab väiksema soojuse eraldumise ja see vähendab oluliselt energiakulu Kood 0827 806 272 Valgusvoog 2000 / 1000 - 6 lm Põlemisaeg 2 h / 2h 15 min - 500 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip (XH-P50.5) Muudetava fookusega 15°— 75° / 345 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Ion aku, 3,7 V, 26650 (5000 mAh) Kaitseklass IP X4 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 158 x ∅ 46 mm Kaal 307 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Vöökott, randmepael, 2x aku, kaabel ja laadija
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=