112 SUPRABEAM Q1 PLIIATSLAMP Klassikalise välimusega töökindel pliiatslamp • Kaheastmeline lüliti - valgusrežiimi saab valida enne valgusti sisselülitamist • Reguleeritav HyperfocusTM • Elektrooniline mikrokontroller juhib valguse võimsust patareide optimaalse eluea tagamiseks • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi Kood 0827 806 110 Valgusvoog 160 / 40 lm Põlemisaeg 4 h / 10 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 10° - 70° / 70 m Lüliti Metallist nupuga kvaliteetne lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas 2 x AAA Kaitseklass IP X4 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 141,5 x ∅ 15 mm Kaal 56 g (koos patareidega) Komplekt sisaldab 2 x AAA patareid ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Valguse suunaja 900 9500 009 615 Patarei AAA 0827 111
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=