121 © AS Würth 08/24 SUPRABEAM S2 OTSMIKULAMP • Lai kasutusvaldkond ning raadiosaatjad ei mõjuta lambi tööd • Vee- ja tolmukindel IP68 • Kaks erinevat läätse 60° ja 60/20° • Töörežiimid: 1x 200 lm 2x 100 lm 3x 20 lm Lülitit all hoides / OFF • Vooluallikana võimalik kasutada nii patareisid kui ka akut Kood 0827 809 611 Valgusvoog 200 / 100 / 20 LM Põlemisaeg 4 h 30 min / 10 h / 40 h (akuga 50 h) Valgusallikas LED: 2 x Cree power cip Lääts 20° /60° / 165 m Lüliti 2 tk silikoonist kattega lülitit Korpus Vastupidav mitmekomponentne plastik Vooluallikas 3 x AAA või aku 3,7 V, 1400 mAh, 5,18 Wh Kaitseklass IP 68 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Kaal 116 g (koos patareidega) Komplekt sisaldab Peapael, 3 x AAA ja kasutusjuhend Lisatooted Kood Aku 0827 809 170 Klamber kiivrile 0827 600 221 Kiivrile liimitav hoidja 9500 009 701
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=