Würth kataloog

114 SUPRABEAM Q3 TASKULAMP Klassikalise välimusega töökindel taskulamp • Elektrooniline lüliti – hämardamine – max võimsus – mälu, viimati kasutatud võimsus • Reguleeritav HyperfocusTM • Elektrooniline mikrokontroller juhib valguse võimsust patareide optimaalse eluea tagamiseks • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi Kood 0827 806 131 Valgusvoog Max 380 lm / reguleeritav 380 – 10 lm Põlemisaeg Max 2 h 15 min / reguleeritav 2 h 15 min – 75 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 10° - 70° / 230 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas 3 x AAA Kaitseklass IP X4 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 115,3 x ∅ 26,5 mm Kaal 99 g (koos patareidega) Komplekt sisaldab 3 x AAA patareid, käepael, vöökott ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Värvifiltrid 9500 009 610 Valguse difuusor 9500 009 611 Patarei AAA 0827 111

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=