123 © AS Würth 08/24 SUPRABEAM V3 PRO OTSMIKULAMP Suure valgusvõimsusega kerge valgusti • 2800 mAh mahtuvusega Li-Po aku • Reguleeritav HyperfocusTM • Punane märgutuli akupaki tagaküljel muudab Teid nähtavaks, võimalik ka välja lülitada • Elektrooniline lüliti – hämardamine 300–6 lm – max võimsus – transpordilukk • Pehme vahtpolster valgusti tagaküljel ei lase pead soonida • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi Kood 0827 809 621 Valgusvoog 1000 / 180 / reguleeritav 300 - 6 lm Põlemisaeg 3 h / 8 h / reguleeritav kuni 225 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 10°—70° / 245 m Lüliti Metallist nupuga elektrooniline lülitit Korpus Mitmekomponentne plastik / alumiinium Vooluallikas Li-Po 3,7 V, 2800 mAh, 10,36 Wh Kaitseklass IP x4 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Kaal 184 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Peapael, aku, USB kaabel ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Värvifiltrid 9500 009 610 Aku 0827 809 176 Valguse difuusor 9500 009 611 Akupank 10000mAh 0837 900 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=