116 SUPRABEAM Q4 TASKULAMP Klassikalise välimusega töökindel taskulamp • Elektrooniline lüliti – hämardamine – max võimsus – mälu (viimati kasutatud) • Reguleeritav HyperfocusTM • Elektrooniline mikrokontroller juhib valguse võimsust patareide optimaalse eluea tagamiseks • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi Kood 9500 009 733 Valgusvoog Max 400 lm / reguleeritav 400— 8 lm Põlemisaeg Max 2 h / reguleeritav 80 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 10° /70° / 200 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas 3 x AAA Kaitseklass IP X4 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 129 x ∅ 36 mm Kaal 152 g (koos patareidega) Komplekt sisaldab 3 x AAA patareid, käepael, vöökott ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Patarei AAA 0827 111
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=