125 © AS Würth 08/24 Lisatoode Kood Patarei AAA 0827 111 SUPRABEAM OTSMIKULAMP ATEX AH3 ATEX heakskiiduga otsmiku- lamp on mõeldud ohtlikes keskkondades kasutamiseks • Valgusrežiimid Max / Low / OFF • Tugev ja vastupidav korpus • Turvalisuse tagamiseks on patareide kaas kinnitatud kruvidega ja valgustil on rõhutasandusventiil Sertifitseeritud vastavalt CSA Class 1, Div 1&2, Grp ABCD Class 2, Div 1&2, Grp EFG Class 3 / Temperature Code T4 IP67 ATEX II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X IECEx Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEx UL 14.0059X Kood 9501 015 653 Valgusvoog Max 170–17 lm / Low 85–8 lm Põlemisaeg Max 6 h / Low 12 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Valguskiire ulatus kuni 100 m Vooluallikas 3 x AAA Kaitseklass IP 67 Töötemperatuur -20 °C ... +40 °C Mõõdud 80 x 50 x 45 mm Kaal 130 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=