© AS Würth 06/24 ASSY 4 SK d mm l mm lg mm dh mm Otsik Kood ZnNi Pakend 10 100 60 25,0 RW50 0177 710 100 50 d mm l mm lg mm dh mm Otsik Kood A2 Pakend 6 60 37 14 RW30 0181 816 60 100 Kasutamine Laia peaga ASSY 4 kruvi on eriti sobilik treppide ehitamisel, puidust konstruktsioonide ehitamisel, passiivmajade ehitamisel jne Ots • 34° ots tagab täpse alustamise • Otsal on vastukeere, mis vähendab puidu lõhenemisohtu, eriti just servade lähedal • Sissekeeramisjõud on oluliselt väiksem kui tavapärastel puidukruvidel Keere Asümmeetriline keere hoiab kokku 30% tööaega kruvi sissekeeramisel. Freesosa Lõikurid teevad ruumi keermestamata osale Pea Lai pea, ning RW otsikuga keeramine Materjal Karastatud teras, tsingitud Tähelepanu Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid d mm l mm lg mm dh mm Otsik Kood Pakend 5,0 70 42 12,0 RW30 0177 350 70 100 6,0 80 50 14,0 0177 360 80 90 0177 360 90 100 60 0177 360 100 110 52 0177 360 110 120 70 0177 360 120 140 0177 360 140 160 0177 360 160 180 0177 360 180 200 0177 360 200 8,0 80 50 22,0 RW40 0177 380 80 50 120 80 0177 380 120 50 140 0177 380 140 160 0177 380 160 180 0177 380 180 200 0177 380 200 240 100 0177 380 240 280 0177 380 280 320 0177 380 320 10,0 120 80 25,0 RW50 0177 310 120 50 140 0177 310 140 ETA-11/0190 109
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=