118 Lisatoode Kood Aku 0827 600 214 SUPRABEAM Q5XR DEFEND TASKULAMP Võimas taktikaline taskulamp, mis on loodud silmas pidades sõjaväe, politsei ja julgeolekujõudude vajadusi • Valgusti esiosa võib kasutada enesekaitseks ja tagaumise otsaga saab lõhkuda õrnemaid pindu nagu näiteks klaas • Programmeritav elektrooniline lüliti kas võimsamast tumedamaks või vastupidi + strobo • Uudne alalispingemuundur, tagab väiksema soojuse eraldumise ja see vähendab oluliselt energiakulu • Reguleeritav HyperfocusTM • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi Kood 0827 806 371 Valgusvoog 1000 / 200 / 50 lm / 10 Hz strobo Põlemisaeg 4h / 7h 15 min / 37 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 12° /70° / 280 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Ion aku, 3,7 V, 3300 mAh, 12,21 Wh Kaitseklass IP X4 Töötemperatuur -20 °C — +35 °C Mõõdud 161 x ∅ 39 mm Kaal 182 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Magnetkinnitusega vöökott, randmepael, aku, kaabel, laadija ja libisemise vastane rõngas
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=