120 SUPRABEAM M6XR VALGUSTI Suure valgusvõimsusega väikesemõõduline valgusti • Uudne alalispingemuundur, tagab väiksema soojuse eraldumise ja see vähendab oluliselt energiakulu • Elektrooniline lüliti – hämardamine – max võimsus – transpordilukk • Akul eraldi laadimisport (micro USB) • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi • Alumises osas on tugev magnet • Kaitseklass IPX8 Kood 0827 809 185 Valgusvoog Max 2000 lm / reguleeritav 600 - 6 lm Põlemisaeg Max 2 h 15 min / reguleeritav 2 h 30 mm - 260 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Lääts 30° /70° / 165 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Tugev anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Ion aku, 3,6 V, 3000 mAh, 10,8 Wh (18650) Kaitseklass IP X8 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 32 x ∅ 110 mm Kaal 114 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Peapael, liimitav klamber, randmepael, terasklamber, USB kaabel, aku ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Aku 0827 600 311
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=