129 © AS Würth 08/24 WÜRTH AKUPANK 10000 MAH Kahe USB väljundiga akupank. Sobib kõigile USB kaudu laetavatele seadmetele. Lihtne laadimine liikvel olles. Laetuse indikaator. Suur laadimisvõimsus Maksimaalne väljundvool 2,4 A Nutikas IC-tehnoloogia • Ülekoormuse kaitse • Süvatühjenemise kaitse • Lühise kaitse Kood 0837 900 105 Kogus 1 Aku tüüp Li-Po Mahtuvus 10000 mAh Mõõtmed 90 x 65 x 22 mm Kaal 195 g Värvus Must Pinge 5 V Laadimise aeg 5 h Maksimaalne sisendvool 2000 mA Maksimaalne väljundvool 2,4 A MAGNETIGA TELEFONIHOIDIK Mobiiltelefonihoidik auto ventilatsiooniavade külge Kood 0837 900 110 Tehnilised andmed Materjal Plastik – Polüamiid PA Kaal 59 g Kõrgus 57 mm Laius 40 mm Värv Must • Hoidik on 360° pööratav • Kaasas kaks telefonile kleebitavat kinnitusplaati • Kinnitus kahele erinevale ventilatsiooniribide paksusele
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=