Würth kataloog

122 SUPRABEAM V3 AIR OTSMIKULAMP Lihtsalt kasutatav, väikese kaaluga ja suure kasutusmugavusega valgusti • Reguleeritav HyperfocusTM • Elektrooniline lüliti – hämardamine 160–6 lm – max võimsus – transpordilukk • Pehme vahtpolster valgusti tagaküljel ei lase pead soonida • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED -elementi Kood 0827 809 610 Valgusvoog 340 / 110 / reguleeritav 160 - 6 lm Põlemisaeg 3 h 30 min / 10 h / reguleeritav kuni 80 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 10°— 70° / 195 m Lüliti Metallist nupuga elektrooniline lülitit Korpus Mitmekomponentne plastik / alumiinium Vooluallikas 3 x AAA Kaitseklass IP x4 Töötemperatuur -20 °C — +35 °C Kaal 140 g (koos patareidega) Komplekt sisaldab Peapael, 3 x AAA ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Värvifiltrid 9500 009 610 Valguse difuusor 9500 009 611 Patarei AAA 0827 111

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=