131 © AS Würth 08/24 ENERGIZER INDUSTRIAL PATAREID Volti Mudel Mahtuvus Pakend Kood 1,5 Alkaline AAA / LR 03 1250 mAh 10/120 0827 111 090 1,5 Alkaline AA / LR 6 2850 mAh 10/120 0827 112 090 1,5 Alkaline C / LR 14 8350 mAh 12/72 0827 113 090 1,5 Alkaline D / LR 20 20500 mAh 12/72 0827 114 090 9 Alkaline / 6LR 61 625 mAh 12 0827 115 090 • Valmistatud nõudlikesse kohtadesse tööstuse tarbeks, seadmetele, mis nõuavad palju voolu • Tootjamaad Šveits ja USA • Ladustamisaeg 7 aastat Lapik patarei 4,5V Kood 5589 222 230 LIITIUMPATAREID • Kauakestvad patareid • Saab kasutada peaagu kõikjal, kus nõutav pikk kasutusiga või ühtlaselt kõrge pinge patarei kasutusea jooksul • Kasutustemperatuur -40 °C ... +60 °C • Suurepärane lekkekindlus • 30% kergem kui tavalised alkaline patareid • Minimaalne isetühjenemine (väga pikk ladustamisaeg temperatuuril 21 °C kuni 20 a) Näited kasutuskohtadest Liitiumpatarei annab suurepärase eelise kasutamisel eelkõige: fotokaameratel, välklampidel, kaugjuhtimispultidel, juhtmevabadel seadmetel, meditsiiniseadmetel jne. Nimetus Kood Pakend 1,5 V Micro AAA; L92; FR03 0827 111 010 10 1,5 V Mignon AA; L91; FR6 0827 112 010 10
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=