124 SUPRABEAM TASKULAMP ATEX AT4 ATEX heakskiiduga taskulamp on mõeldud ohtlikes keskkondades kasutamiseks • Tagaküljel klamber ja riputuskonks • Valgusrežiimid Max / Low / OFF • Tugev ja vastupidav korpus • Suure efektiivsusega jahutusribid • Turvalisuse tagamiseks on patareide kaas kinnitatud kruvidega ja valgustil on rõhutasandusventiil Sertifitseeritud vastavalt CSA Class 1, Div 1 and 2, Grp ABCD Class 2, Div 1 and 2, Grp EFG Class 3 / Temperature Code T4 IP54 ATEX Gas: Ex ia IIC T4 Ga Mine: Ex ia I Ma IECEx SIR 15.0062X IECEx Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Mine: I M1 Ex ia I Ma Sira 15ATEX2166X Kood 9500 009 609 Valgusvoog Max 200–20 lm / Low 100–10 lm Põlemisaeg Max 8 h / Low 16 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Valguskiire ulatus kuni 135 m Vooluallikas 4 x AA Kaitseklass IP 54 Töötemperatuur -20 °C ... +40 °C Mõõdud 183 x 69 x 63 mm Kaal 250 g Lisatoode Kood Patarei AA 0827 112 –
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=