135 © AS Würth 08/24 5-kontaktiga JÕUPISTIKUD JA PESAD 16A 32A 63A Pistik 0969 700 516 0969 700 532 0969 720 532 Pesa 0969 730 516 0969 730 532 Jätkupesa 0969 705 516 0969 705 532 Maandusega pistik ja pistikupesa kuni 2,5 mm² kaablitele • Pistik ja pesa sobivad nii sise- kui ka väliskasutuseks • Optimeeritud haardeala • Spetsiaalne tugevdusrõngas, hoiab kaabli kindlalt paigal • Nimivool 16 A • Nimipinge 250 V/AC • Kaitseklass IP 54 • Maksimaalne kaabli läbimõõt 13 mm Toode Kood Pistik 0969 300 401 Pistikupesa 0969 301 411 PISTIK JA PISTIKUPESA
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=