ASSY 4 SK TSINK-FLAKE Tsink-flake pinnakate, mis on eriti korrosioonikindel – C4 Kasutamine Sobib kasutamiseks välitingimustes Laia peaga ASSY 4 kruvi on eriti sobilik treppide ehitamisel, puidust konstruktsioonide ehitamisel, passiivmajade ehitamisel jne Keere Minimaalne lõhenemine tänu otsas olevatele kuplikujulistele freeselementidele Pea Lai pea ning RW otsikuga keeramine Materjal Karastatud teras, tsink flake d mm l mm lg mm dh mm Otsik Kood 6,0 40 24 14 RW40 0177 460 40 60 37 0177 460 60 80 50 0177 460 80 8,0 60 22 0177 480 60 80 0177 480 80 100 60 0177 480 100 120 80 0177 480 120 140 0177 480 140 160 0177 480 160 180 0177 480 180 200 0177 480 200 220 100 0177 480 220 240 0177 480 240 260 0177 480 260 280 0177 480 280 300 0177 480 300 ETA-11/0190 k dh l lg d 110
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=