128 AUTOLAADIJA 5V 2,4 A 2 X USB Kiire autolaadija, kahe USB väljundiga Tuvastab automaatselt maksimaalse laadmisvoolu. • Võimaldab kiiret laadimist • Andmete ülekandekiirus kuni 480 MB/s Kood 0837 900 103 USB KAABEL 1,2 M USB kaabel Kaal Kood Micro + Lightning 40 g 0837 900 106 Micro + USB-C 27 g 0837 900 107 LAADIJA 5 V 2,4 A USB pesaga intelligentne laadija Kood 0837 900 104 • Väljundvool 5 V, 2,4 A, DC • Laadija jälgib nii väljundvoolu kui ka pinget ja kaitseb lõppseadet ülekoormuse ning lühise eest
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=