137 © AS Würth 08/24 PIKENDUSJUHE 1,4 M • Pikendusjuhtmel on ülepingekaitse ning ON/OFF lüliti • 6 x 250 V F-tüüpi schuko-pistikupesad • E+F-tüüpi schuko-pistik • Kaabel 1,4 m H05VV-F 3G 1,5 mm² • Maksimaalne koormus 3500 W • Maksimaalne koormusvool 16 A • Lapselukuga • Mõõdud (P x K x L): 360 x 40 x 50 mm • Kaal 450 g • Värvus must • IP20 • Pikendusjuhtmel on ON/OFF lüliti ja isesulguvad kaitseklapid • Lapselukuga • 6 x 250 V F-tüüpi schuko-pistikupesad • E+F-tüüpi schuko-pistik • Kaabel 2,8 m H07RN-F 3G 1,5 mm² • Maksimaalne koormus 3500 W • Maksimaalne koormusvool 16 A • Mõõdud (P x K x L): 420 x 40 x 70 mm • Kaal 950 g • Värvus must • IP44 – lubatud pidevalt väljas kasutada • Lapselukuga pistikupesad • 3 x 230 V F-tüüpi schuko-pistikupesa, lisaks 2 x USB • Kaabel 2,8 m H05VV-F 3G 1,5mm² • Maksimaalne koormus 3680 W • Maksimaalne koormusvool 16 A • Mõõdud (P x K x L): 235 x 40 x 50 mm • Kaal 600 g PIKENDUSJUHE 2,8 M Kood 0774 991 163 Kood 0774 991 162 Isesulguvate kaitseklappidega pikendusjuhe 2 USB 2,1 A, 5 V PIKENDUSJUHE 2,8 M Kood 9501 000 054
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=