130 ELEKTROONIKAPATAREID Würth liitiumpatareid Würth liitiumpatareidel on minimaalne isetühjenemine ja tänu sellele on ladustamise aeg kuni 10 aastat. Nimipinge (V) Mudel (IEC) Diameeter Kõrgus Kood Pakend 3 CR 1220 12,5 mm 2 mm 0827 081 220 10 3 CR 1616 16 mm 1,6 mm 0827 081 616 10 3 CR 1620 16 mm 2 mm 0827 081 620 100/10 3 CR 1632 16 mm 3,2 mm 0827 081 632 10 3 CR 2016 20 mm 1,6 mm 0827 082 016 10 3 CR 2025 20 mm 2,5 mm 0827 082 025 10 3 CR 2032 20 mm 3,2 mm 0827 082 032 10 3 CR 2430 24 mm 3 mm 0827 082 430 100/10 3 CR 2450 24 mm 5 mm 0827 082 450 10 3 CR 123A 16,9 mm 34,5 mm 0827 08 123 10 Energizer elektroonikapatareid Patarei tüüp Nimipinge (V) Mudel (IEC) Diameeter Kõrgus Kood Alkaline 1,5 LR 41 7,9 mm 3,6 mm 0827 08 392 Hõbeoksiid 1,55 SR 41 7,9 mm 3,6 mm 0827 092 320 Alkaline 12 8LR932 10,3 mm 28,5 mm 0827 08 239 Alkaline 1,5 LR 54 11,6 mm 3,05 mm 0827 090 045 Alkaline 1,5 LR 44 11,6 mm 5,4 mm 0827 08 13 Alkaline 1,5 LR 44 11,6 mm 5,4 mm 0827 090 044 Hõbeoksiid 1,55 SR 44 11,6 mm 5,4 mm 0827 090 145 Liitium 3 CR 1220 12 mm 2 mm 0827 091 220 Alkaline 1,5 LR 1 12 mm 30,2 mm 0827 090 001 Liitium 3 CR 15270 15,6 mm 27 mm 0827 000 091 Liitium 3 CR 123A 17 mm 34,5 mm 0827 000 090 Liitium 3 CR 2016 20 mm 1,6 mm 0827 092 016 Liitium 3 CR 2025 20 mm 2,5 mm 0827 092 025 Liitium 3 CR 2032 20 mm 3,2 mm 0827 092 032 Liitium 3 CR 2420 24 mm 5 mm 0827 092 450
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=