139 © AS Würth 08/24 PIKENDUSJUHE Rikkevoolukaitsega pikendusjuhe, 16 A/30 mA Kood 9501 000 025 Pikkus 1,5 m Kaabel H07RN-F 3G 1,5 mm2 Nimivool 16 A Nimipinge 230 V/AC Kaitseklass IP 44 PIKENDUSJUHE • Neopreenkummist kaabel, mis sobib nii sise- kui välikasutuseks • Kaabel on hästi painduv, õli-, bensiini- ja UV-kindel • Isesulguvate kaantega kolmene pistikupesa Kood 9501 000 038 9501 000 037 Pikkus 10 m 0,5 m Kaabel H07RN-F 3G 1,5 mm2 H07RN-F 3G 1,5 mm2 Nimivool 16 A 16 A Nimipinge 230 V/AC 230 V/AC Kaitseklass IP 44 IP 44 • Neopreenkummist kaabel, mis sobib nii sise- kui välikasutuseks • Kaabel on hästi painduv, õli-, bensiini- ja UV-kindel • Pistikupesal on isesulguv kaas • Pistikul on lekkevoolu indikaatortuli PIKENDUSJUHE Sobib suurema voolutarbimisega seadmetele (soojapuhurid, kõrgsurvepesurid, kompressorid jne) • Neopreenkummist kaabel, mis sobib nii sise- kui välikasutuseks • Kaabel on hästi painduv, õli-, bensiini- ja UV-kindel • Pistikupesal on isesulguv kaas Kood 9501 000 041 9501 000 042 Pikkus 10 m 20 m Kaabel H07RN-F 3G 2,5 mm2 H07RN-F 3G 2,5 mm2 Nimivool 16 A 16 A Nimipinge 230 V/AC 230 V/AC Kaitseklass IP 44 IP 44
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=