141 © AS Würth 08/24 PIKENDUSJUHE Kood 1774 101 125 • Pikkus 25 m • Neopreenkummist kaabel 5 x 1,5 mm2 • Kaks põrutuskindlast plastist pesa 230 V, 16 A ja üks 5-kontaktiga CEEpesa 16 A, 400 V (jõupistiku pesa) • Plastkorpus • Pritsmekindel (IP44) • Sobib väliskasutuseks • Ülekuumenemiskaitse • Neopreenkummist kaabel, mis sobib pidevaks väliskasutuseks, hästi painduv, õli-, bensiini- ja UV-kindel PIKENDUSJUHE H07BQ-F KAABLIGA Ülimalt vastupidav polüuretaankaabel,mis on mõeldud väga nõudlikule kasutajale ja ekstreemsetesse tingimustesse • Suure kulumis-, lõike-, rebimis- ja rõhutaluvusega • Talub õlisid, rasvu ja keemilisi aineid • Väga hea painduvusega isegi äärmuslikel temperatuuridel • -40 °C ... + 90 °C • Halogeenivaba • UV-, niiskus- ja veekindel • Ülekuumenemiskaitse • 4 x 230V / 16A ja IP44 pistikupesad • Plastkorpus • Standardid CE, EN 61242 ja DIN VDE 0620-1 Kood 1771 125 325 Pikkus 25 m Kaabel H07BQ-F 3G2,5 mm2 Kaitseklass IP 44 Mõõdud (P x L x K) 290 x 243 x 393 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=