Würth kataloog

134 AKULAADIJA PRO 5 • Laadija taaslaetavate (NiMH ja NiCd) akupatareide jaoks • Võimaldab mõõta aku mahtuvust • Aku värskendusfunktsioon • Impulss-säilituslaadimine • Tuvastab defektiga akud • Tuvastab alkaline patarei • Tagurpidi polarisatsiooni kaitse • Individuaalne aku jälgimine • Laeb (AAA, AA, C, D) mahtuvsega kuni 11000 mAh ja E-Block'i mahtuvusega kuni 300 mAh • Selge LCD näidik Kood 0827 400 5 Sisendpinge 100-240 V AC / 12V DC Laadimisvool mA Micro AAA 400–1800 Mignon AA 400–1800 Baby C 400–1800 Mono D 400–1800 E-Bloc 15 USB 1000 Näidik LCD Üksiku pesa jälgimine Jah Ülekuumenemise kaitse Jah Mahtuvuse mõõtmine Jah Värskendusfunktsioon Jah Defektse aku tuvastamine Jah IP 20 Mõõdud 170 x 140 x 55 mm Kaal 520 g Komplektis olevad lisad Ühenduskaabel auto sigaretisüütajale

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=