143 © AS Würth 08/24 • Küttekaabel ei tohi jääda kokkupuutesse soojust mittejuhtivate materjalidega (puit, mineraalvill, penoplast jne) • Küttekaablil on 2 meetrine toitekaabel ja termostaat Küttekaabel kiirendab betooni kuivamist ja aitab vältida segu külmumist talvekuudel KÜTTEKAABEL BETOONILE Sisaldab termostaati Jah Kaabli suurim temperatuur 35 °C Pistik 1 Schuko-pistik, 16A Pikkus Võimsus Takistus Kood 3,3 m 130 W 404,3 Ω 0970 990 130 10 m 380 W 140 Ω 0970 990 380 20 m 735 W 71,6 Ω 0970 990 735 35 m 1400 W 37,8 Ω 0970 991 400 55 m 2200 W 24 Ω 0970 992 200 85 m 3200 W 16,7 Ω 0970 993 200
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=