© AS Würth 06/24 ASSY 4 PLUS VG TÄISKEERMEGA KRUVI Kasutamine ASSY4 Plus VG täiskeermega kruvi on mitmeotstarbeline puitkonstruktsioonide kruvi ehitustele ja renoveerimistele. Eelised • Eriti väiksesed äärekaugused • Suur koormustaluvus • Sissekeeramisnurk 30°–90° võimalik • Heakskiidetud ka KERTO/LVL ja liimpuidul kasutamiseks Ots Puurots tagab väikese äärekauguse, 3 x d. Keere • Sümmeetriline täiskeere millele suur koormustaluvus • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu Pea • Silinderpea universaalkasutuseks • Vähene puidu lõhenemine tänu väikesele peale • Kruvi saab uputada sügavale puidu sisse • RW otsik mis sobib suurte jõudude ülekandmiseks keeramisel Materjal • Suure tugevusega teras • Tsingitud d mm l mm lg mm dh mm Otsik Kood Pakend 6 80 67 8,2 RW30 0150 006 080 100 100 87 0150 006 100 120 107 0150 006 120 140 123 0150 006 140 8 140 121 10 RW40 0150 008 140 50 160 141 0150 008 160 180 161 0150 008 180 200 181 0150 008 200 75 240 221 0150 008 240 260 241 0150 008 260 280 261 0150 008 280 300 275 0150 008 300 10 120 97 13,5 RW50 0150 010 120 50 200 177 0150 010 200 240 217 0150 010 240 280 257 0150 010 280 320 292 0150 010 320 360 332 0150 010 360 ETA-11/0190 (ETA-13/0029 8 x 160 –10 x 580) 111
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=