Würth kataloog

138 Kood 0774 101 • Sisekasutuseks mõeldud 15 m pikendusjuhe • Vastupidav plastkorpus • Ülekoormuskaitse ja 4 pistikupesa • H05W-F 3x1,5 mm2 • IP 20 PIKENDUSJUHE PIKENDUSJUHE EKA • Eriti vastupidav ja turvaline tagasitõmbemehhanism • Rull kaitseb kaablit mustuse ja kahjustumise eest • Kvaliteetne kummikaabel H07RN-F • Võib paigaldada nii seinale kui ka lakke Kood 0774 017 0774 017 350 Kaabel H07RN-F 3G 1,5 mm2 H07RN-F 3G 2,5 mm2 Pikkus 17 + 1,25 m 17 + 1,25 m Kaitseklass IP 44 IP 44 Maksimaalne koormatavus 1600 / 2400 W 2400 / 3500 W Temperatuuritaluvus -10 °C ... +50 °C -10 °C ... +50 °C Mõõdud 496 x194 x 397 mm 496 x194 x 397 mm Lisatoode Kood Pistik 0969 300 401

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=