147 © AS Würth 08/24 LÄBIVIIK • Materjal: nikeldatud pinnakattega messing • Temperatuurivahemik: -20 °C — 100 °C • Kaitseklass: IP68 – 5 bar • Isolatsiooni materjal: polüamiid PA6 V-2 • Tihend: nitriilkumm • Materjal: nikeldatud pinnakattega messing • Temperatuurivahemik: -60 °C — +200 °C LÄBIVIIGU MUTTER Nimetus Kaabli läbimõõt mm Keermestatud osa pikkus mm Võtme mõõt mm Kaal 100 tk kohta kg Kood Pak PG 7 3–6,5 5 14 1,17 0967 82 007 100 PG 9 4–8 6 17 1,77 0967 82 009 PG 11 5–10 20 2,45 0967 82 011 50 PG 13,5 6–12 6,5 22 2,82 0967 82 013 PG 16 10–14 24 3,14 0967 82 016 PG 21 13–18 7 30 5,40 0967 82 021 PG 29 18–25 8 40 9,85 0967 82 029 25 PG 36 24–32 9 50 15,60 0967 82 036 10 PG 42 30–38 10 57 20,70 0967 82 042 5 PG 48 34–44 64 29,70 0967 82 048 Nimetus Kõrgus mm Võtme mõõt mm Kaal 100 tk kohta kg Kood Pakend PG 7 2,8 15 0,20 0967 84 007 100 PG 9 18 0,25 0967 84 009 PG 11 3 21 0,30 0967 84 011 PG 13,5 23 0,35 0967 84 013 PG 16 26 0,50 0967 84 016 PG 21 3,5 32 0,75 0967 84 021 PG 29 4 41 1,25 0967 84 029 PG 36 5 51 2,10 0967 84 036 50 PG 42 60 3,15 0967 84 042 PG 48 5,5 64 3,30 0967 84 048
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=