140 PIKENDUSJUHE PIKENDUSJUHE • Plastkaabel, mida on soovitatav kasutada sisetingimustes või ajutiselt välitingimustes • Ülekuumenemiskaitse • Plastkorpus Kood 0774 20 Pikkus 15 m Kaabel H07VV-F 3G 2,5 mm2 Nimivool 16 A Nimipinge 250 V/AC Kaitseklass IP 20 Mõõdud 270 x 270 x 130 mm • Kummikaabel, sobib nii sise- kui välikasutuseks • Ülekuumenemiskaitse ja märgutuled • Eraldi nupp lukustab trumli liikumise • Pritsmekindel • Plastkorpus Kood 0774 25 050 0774 40 050 0774 50 050 Pikkus 25 m 40 m 50 m Kaabel H07RR-F 3G 1,5 mm2 H07RR-F 3G 2,5 mm2 H07RR-F 3G 1,5 mm2 Nimivool 16 A 16 A 16 A Nimipinge 250 V/AC 250 V/AC 250 V/AC Kaitseklass IP 44 IP 44 IP 44 Mõõdud 258 x 218 x 358 mm 268 x 225 x 393 mm 258 x 218 x 358 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=