149 © AS Würth 08/24 Kaablite, torude ja voolikute kaitsmiseks Jagamisosadega juhtmekomplektid võib jagada väiksemateks osadeks Kaitsekõri NYLFLEX Materjal nailon (PA 6). Kasutustemperatuur -40 °C ... +120 °C. Tule levikut tõkestav. Ei sisalda halogeene. Talub õlisid ja lahusteid. UV kindel. ADR-heakskiiduga kaitsekõri. Survetaluvus : 350 N/50 mm, löök 6 J. Värvus must RAL 8022. KAABLITE KAITSEKÕRID Kinnine NYLFLEX NW Sise Ø mm Välis Ø mm Painutus raadius min Kaal kg /100 m Kood Pakendis 10 m Kood Pakendis 50 m 10 9,8 12,9 20 2,49 0771 990 105 13 13,0 16,0 35 3,6 0771 990 135 17 16,6 21,0 45 5,93 0771 990 171 0771 990 175 22 21,4 25,4 50 7,7 0771 990 225 LIGHTFLEX lõhega NW Sise Ø mm Välis Ø mm Painutus raadius min Kaal kg /100 m Pakendis Kood 10 9,9 13,0 20 2,5 50 0771 101 13 12,7 15,8 35 2,6 0771 13 17 16,6 21,2 45 6 10 0771 17 Lõhega kaitsekõri LIGHTFLEX Materjal nailon (PA 6). Kasutustemperatuur -40 °C ... +120 °C. Tule levikut tõkestav. Ei sisalda halogeeni. Talub õlisid ja lahusteid. UV kindel. ADR-heakskiiduga kaitsekõri. Survetaluvus : 300 N/50 mm, löök 6 J. Värvus must RAL 8022. Jaotusosad NW A Ø mm B Ø mm C Ø mm D mm Pakendis Kood 13-10-10 12,4 9,8 9,8 71 10 0771 991 300 17-13-13 16,3 12,4 12,4 83 10 0771 991 733 10-10-10 9,8 9,8 9,8 64 10 0771 992 000 Jaotusosad
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=