Würth kataloog

142 PIKENDUSJUHE • Väga hea painduvusega kaabel, isegi äärmuslikel temperatuuridel -35 °C • Kaks põrutuskindlast plastist pesa 250 V, 16 A ja üks 5-kontaktiga CEE- pesa 16 A, 400 V (jõupistiku pesa) • Plastkorpus • Pritsmekindel (IP44) • Sobib väliskasutuseks • Ülekuumenemiskaitse Kood 0774 25 101 Pikkus 25 m Kaabel ATN07V3V3-F5 5G 2,5 mm2 Nimivool 16 A Nimipinge 400 V/AC Kaitseklass IP 44 Mõõdud 260 x 190 x 360 mm • Pistikud: 2 tk 5x16A 400V 3 tk schuko 16A 230V • Kaabel: H07RN-F 5x2,5 / 10 m • Talub mineraal- ja kütteõli • Kasutustemperatuur -50 — +60 °C • Pulbervärvitud metallraam • Talub lööke • Pistikud hästi kaitstud OBJEKTI ELEKTRIKESKUS Kood 0774 765 525 THK 316/2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=