151 © AS Würth 08/24 KAITSESPIRAAL • Kaitseb kaableid kulumise eest • Lihtne paigaldada juba kinnitatud kaablitele • Kaableid saab puhtalt kimpudesse liita • Materjal polüetüleen (PE) • Ei sisalda halogeeni • Temperatuuritaluvus -30 °C ... +80 °C Sise ∅ mm Kimbu ∅ mm Seina paksus Spiraali laius Värvus Kood 2,3 2–15 0,60 5,0 Läbipaistev 0771 00 16 3,7 4–20 0,65 7,0 Must 0771 00 40 3,7 4–20 0,65 7,0 Läbipaistev 0771 00 42 8,2 12–50 0,90 12,0 Must 0771 00 80 17,6 20–120 1,20 22,0 Must 0771 00 90 17,6 20–120 1,20 22,0 Läbipaistev 0771 00 92 Kaablite isoleerimiseks • PVC - isekustuv, tule levikut takistav • Silikoonivaba • Eriti head dielektrilised, keemilised ja füüsikalised omadused • Vastab standardile EN 60684 (DIN 40621) • Temperatuuritaluvus -40 °C — +90 °C PLASTSUKK Sise Ø mm Seinapaksus mm Rull m Kood 4 0,5 25 0771 4 5 0,6 0771 5 6 0,6 0771 6 7 0,6 9500 009 726 8 0,7 0771 8 10 0,7 0771 10 12 0,8 0771 12 14 1,0 0771 14 16 1,0 0771 16
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=