144 TERMOKAHANEVAD RÜÜSID TERMOKAHANEVA RÜÜSI ALUS Sobib kokku termokahanevate rüüside alusega kood 0771 80. • Polüolefiinipõhine • Isekustuv, v.a läbipaistev • Tule levikut takistav • Head dielektrilised, keemilised ja füüsikalised omadused Väike riiul, tühi Kood 0956 109 Rull, üks külg Kood 0956 109 01 Riiuli hoidik Kood 0956 109 03 Kood 0771 80 Sise Ø mm Kahanemisjärgne diameeter Kood 0771 … must 2:1 Kood 0771 … sinine Kood 0771 … punane Kood 0771 … kollane Kood 0771 … valge Kood 0771 … roheline/ kollane Kood 0771 … läbipaistev Kogus m Sise Ø mm Seinapaksus mm 1,2 0,60,33 801 2 – – – – – – 10 1,6 0,80,36 801 6 – – – – – – 2,4 1,20,43 802 4 – – – – – – 2,5 0,80,43 – – – – – – – 3,2 1,60,43 803 2 870 032 871 032 872 032 873 032 874 032 875 032 4,8 2,40,43 804 8 – – – – – – 4,8 1,50,51 – – – – – – – 6,4 3,20,56 806 4 870 064 871 064 872 064 873 064 874 064 875 064 5 9,5 4,80,56 809 5 – – – – – – 9,5 3,00,68 – – – – – – – 12,7 6,40,56 812 7 870 127 871 127 872 127 873 127 874 127 875 127 19,0 9,50,69 819 0 – – – – – – 19,0 6,00,77 – – – – – – – 25,4 12,7 0,76 825 4 870 254 871 254 872 254 873 254 874 254 875 254 38,1 19,0 0,86 838 1 – – – – – – 39,0 13,0 0,86 – – – – – – – 51,0 25,4 0,97 850 8 – – – – – – Tehnilised andmed Kahanemissuhe 2:1 Kasutustemperatuur –55 °C — +135 °C Kahanemistemperatuur > +90°C Vastupidavus läbilöögile 20 kV / mm Heakskiit UL 224 – Aluse mõõdud mm Alusel 6 mõõtu rüüse Laius Kõrgus Ø mm Pikkus m 535 365 3,2 10 4,8 10 6,4 5 9,6 5 12,7 5 19,0 5
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=