153 © AS Würth 08/24 Lihtne ja kiire kaablite/juhtmete kinnitus. Vastupidav lukustus. Temperatuuritaluvus: -40°C — +85°C. Materjal: Nylon PA 6.6. Must – UV kindel. Ty-Fast Temperatuuritaluvus: -40 °C — +85 °C. Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register. Plastlukuga Plastlukuga Ty-Fast JUHTMESIDEMED Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 100 max 22 79 0502 251 02 0502 102 25 2,5 200 1–52 80 0502 115 3,6 140 max 33 178 0502 361 40 0502 140 36 4,8 190 max 46 217 0502 481 86 0502 186 48 4,8 300 max 76 217 0502 482 86 0502 286 48 4,8 370 max 102 217 0502 483 71 0502 371 48 7,6 370 max 102 480 0502 368 76 7,6 450 max 132 480 0502 670 71 7,6 540 3–160 529 0502 765 40 7,6 615 176 480 0502 766 15 13,0 580 max 152 1117 0502 510 124 Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 115 1,5–25 80 0502 11 0502 111 3,6 143 1,5–32 180 0502 12 0502 121 4,8 190 3,17–44 222 0502 14 0502 141 4,8 228 3,17–57 222 0502 13 4,8 304 3,17–76 222 0502 15 0502 151 4,8 366 3,17–102 222 0502 16 0502 161 7,6 374 15–102 534 0502 181 7,6 615 15–177 534 0502 18 13,3 546 7–140 1120 0502 32 0502 321 Ty-Rap Temperatuuritaluvus: valge -40 °C — +85 °C must -40 °C — +105 °C Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register. Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,4 92 2,0–16 80 0502 21 0502 211 2,4 203 2,0–50 80 0502 212 0502 212 1 3,6 140 2,0–29 180 0502 22 0502 221 3,6 204 2,0–50 180 0502 222 0502 222 1 3,6 281 2,0–76 130 0502 223 0502 223 1 3,6 368 2,0–102 130 0502 224 1 4,8 186 3,5–45 220 0502 23 0502 231 4,8 290 3,5–78 220 0502 25 0502 251 4,8 361 3,5–102 220 0502 24 0502 241 6,9 340 6,0–102 540 0502 311 7,6 222 6,0–51 540 0502 30 0502 301 7,6 340 6,0–9,0 540 0502 31 13,2 546 max140 1120 0502 32 Metalllukuga Ty-Rap
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=