146 LÄBIVIIK • Materjal: polüamiid PA6 V-2, halogeeni ja silikooni vaba • Tihend nitriilkummist CR/NBR, sisaldab halogeene • Temperatuurivahemik -20 °C — +100 °C • Kaitseklass IP68 - 5bar • Hall, RAL 7035 • Materjal: polüamiid PA6 GF30, halogeeni ja silikooni vaba • Temperatuurivahemik -20 °C — +100 °C • Hall, RAL 7035 Nimetus Kaabli läbimõõt mm Keermestatud osa pikkus mm Võtme mõõt mm Kood Pakend PG 11 5–10 8 22 0967 81 011 100 PG 13,5 6–12 9 24 0967 81 013 100 PG 13,5* 6–12 9 24 0967 81 513 100 PG 16 10–14 10 27 0967 81 016 50 PG 21 13–18 11 33 0967 81 021 50 PG 13,5* must LÄBIVIIGU MUTTER PG 13,5* must Nimetus Kõrgus mm Võtme mõõt mm Kood Pakend PG 11 5 24 0967 85 011 100 PG 13,5 6 27 0967 85 013 100 PG 13,5* 6 27 0967 85 113 100 PG 21 7 36 0967 85 021 100 PG 16 6 30 0967 85 016 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=