155 © AS Würth 08/24 VÄRVILISED JUHTMESIDEMED • Plastlukuga • Materjal: Nylon PA 6.6 • Temperatuuritaluvus -15 °C – +85 °C • Halogeenide- ja silikoonivaba Laius mm Pikkus mm Kimbu Ø mm Värvus Kood Pakend 3,5 200 2–52 Punane 0502 410 100 Oranž 0502 420 Kollane 0502 430 Roheline 0502 440 Sinine 0502 450 Lilla 0502 460 JUHTMESIDEMETE HOIDIK Kood 0502 050 20 • Sobib seinale paigaldamiseks • Lihtne kasutada • Mõõdud 450 x 335 x 51 mm • Kaal 2,0 kg JUHTMESIDEMED SpeedyTie avatav juhtmeside. Sobib hästi ajutisteks paigaldusteks. Temperatuuritaluvus: -40 °C — +80 °C Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, HB. Laius b mm Pikkus L mm Kimbu ∅ mm Koormus N Must Pakend 13,0 752 40–210 888 0502 513 750 5 JUHTMESIDEMED Laius mm Pikkus mm Kimbu ∅ mm Ava suurus mm Kood Pakend 4,8 198 3,5 – 45 4,8 0502 261 1 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=