148 LÄBIVIIK • Materjal: nikeldatud pinnakattega messing • Temperatuurivahemik: -20 °C — +100 °C • Kaitseklass: IP68 – 5 bar • Isolatsiooni materjal: polüamiid PA6 V-2 • Tihend: nitriilkumm • Materjal: nikeldatud pinnakattega messing • Temperatuurivahemik: -60 °C — +200 °C LÄBIVIIGU MUTTER Nimetus Kaabli Ø mm Keermestatud osa pikkus mm Võtme mõõt mm Kaal 100 tk kohta kg Kood Pak M12 x 1,5 3–6 5 14 1 0967 760 12 100 M16 x 1,5 5–9 17 1 0967 760 16 M20 x 1,5 9–13 6 22 2 0967 760 20 M25 x 1,5 11–16 7 27 2 0967 760 25 50 M32 x 1,5 14–21 8 34 3 0967 760 32 25 M40 x 1,5 19–27 43 5 0967 760 40 10 M50 x 1,5 24–35 9 55 9 0967 760 50 5 M63 x 1,5 32–42 10 65 15 0967 760 63 M63x1,5 38–48 65 20 0967 760 631 Nimetus Kõrgus mm Võtme mõõt mm Kaal 100 tk kohta kg Kood Pakend M12 x 1,5 2,8 15 0,20 0967 770 12 100 M16 x 1,5 19 0,25 0967 770 16 M20 x 1,5 3 24 0,30 0967 770 20 M25 x 1,5 3,5 30 0,35 0967 770 25 M32 x 1,5 4 36 0,50 0967 770 32 M40 x 1,5 5 46 0,75 0967 770 40 50 M50 x 1,5 60 1,25 0967 770 50 M63 x 1,5 6 70 2,10 0967 770 63
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=